{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Cat. No.:
| Kontakttyp ingång | F | |
| Lämplig för länder | Belgien; Frankrike; Nederländerna; Polen; Portugal; Ryssland; Spanien; Tyskland; Österrike | |
| Kabellängd | 4 m | |
| Effektförbrukning | 400 W | |
| Märkspänning | 220 V | |
| Tillverkarens beteckning | PRO GlueMatic 7011 | |
| Förpackning | väska | |
| Energiförsörjning | nätdriven | |
| Temperatur min. | 40 °C | |
| Temperatur max. | 230 °C | |
| Produktslag | varmluftlimpistol | |
| Temperaturreglering möjlig | ja | |
| Max. uppvärmningstid | 2 min | |
| Max. flödeskapacitet | 35 g/min | |
| Max. diameter, limstift | 11 mm | |
| Egenskaper | avställningsbygell; utbytbara limmunstycken |
| Artikkelkode | 083386 86954SET | |
| EAN / GTIN | 4007841086954 | |
| Manufacturer/responsible person | Steinel Tools GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 Herzebrock-Clarholz, Deutschland |