Standardowa płytka obrotowa, Rozmiar 2, z śrubami mocującymi i nakładkami rowkowymi

Nr art.: 082441
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 082441
EAN / GTIN 4019208189277
Numer producenta 082441
Numer L L30300 76
Producent/osoba odpowiedzialna Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Więcej informacji:

  • Standardowa płytka obrotowa, rozmiar 2, ze śrubami mocującymi i nakrętkami rowkowymi; szlifowana krawędź oporowa; podziałka stopniowa

Cecha szcz.:

  • średnica zewnętrzna: 242 mm
  • Szeroka szczelina napinająca: 14 mm
  • Masa: 7,5 kg
  • średnica gwintu: M12
  • Rozmiar: 2 / 1
  • Wysokość: 30 mm
  • Zakres dostawy: szt.
  • średnica centrowania: 28 mm