Standard drejeplade, Størrelse 2, med monteringsskruer og notsten

Art.-nr.: 082441
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 4-6 uger
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
Artikelnummer 082441
EAN/GTIN 4019208189277
Producentnummer 082441
L-nummer L30300 76
Producent/ansvarlig person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Betegnelse

Beskrivelse:

Yderligere oplysninger:

  • Standard drejeplade, størrelse 2, med monteringsskrue og notsten. Slebet støttekant, gradinddeling

Egenskab:

  • Udvendig diameter: 242 mm
  • Bred spændeslids: 14 mm
  • Vægt: 7,5kg
  • Gevinddiameter: M12
  • Størrelse: 2 / 1
  • Højde: 30 mm
  • Leveringsomfang: stk.
  • Centrerdiameter: 28 mm