Piastra girevole standard, Dim. 2, con viti di fissaggio e tasselli

Codice art.: 082441
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 4-6 settimane
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
Codice articolo 082441
EAN / GTIN 4019208189277
Codice del produttore 082441
Numero-L L30300 76
Produttore/persona responsabile Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descrizione

Descrizione:

Maggiori informazioni:

  • Piastra girevole standard, misura 2, con viti di fissaggio e tasselli a scanalatura; bordo di appoggio rettificato, graduazione

Proprietà:

  • diametro esterno: 242 mm
  • Ampia fessura di serraggio: 14 mm
  • Peso: 7,5 kg
  • Diametro filettatura: M12
  • Dimensione: 2 / 1
  • Altezza: 30 mm
  • Fornitura: al pezzo
  • Diametro centraggio: 28 mm