Standardní otočná deska, Velikost 2, s upevňovacími šrouby a drážkovými maticemi

Artiklové číslo: 082441
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 082441
EAN / GTIN 4019208189277
Číslo výrobce 082441
L-číslo L30300 76
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Standardní otočná deska, velikost 2, s upevňovacími šrouby a drážkovými maticemi, broušený opěrný okraj, stupnice

Charakteristika:

  • vnější průměr: 242 mm
  • Široká upínací drážka: 14 mm
  • Hmotnost: 7,5kg
  • Průměr závitu: M12
  • Velikost: 2 / 1
  • Výška: 30 mm
  • Rozsah dodávky: Ks
  • Středicí průměr: 28 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku