Plaque tournante standard, Réf. 2, avec vis de fixation et coulisseaux

Réf.: 082441
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence article 082441
EAN / GTIN 4019208189277
Réf. fabricant 082441
Article hors catalogue L30300 76
Fabricant/personne responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Description

Description:

Plus d’informations:

  • Plaque pivotante standard, taille 2, avec vis de fixation et écrous coulissants ; bord d’appui rectifié, graduation

Caractéristique(s):

  • diamètre extérieur: 242 mm
  • Largeur de la fente de serrage: 14 mm
  • Poids: 7,5 kg
  • Diamètre de filetage: M12
  • Réf.: 2 / 1
  • Hauteur: 30 mm
  • Livraison: Pièce
  • Diamètre de centrage: 28 mm