• Obveščamo vas, da naše skladišče in podpora prodaji v Nemčiji delujejo tudi na dan praznika v Sloveniji.

Standardna vrtljiva plošča, Velikost 2, z pritrdilnimi vijaki in utornimi maticami

Št. art.: 082441
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 082441
EAN/GTIN 4019208189277
Številka proizvajalca 082441
L-število L30300 76
Proizvajalec/odgovorna oseba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Opis

Opis:

Več informacij:

  • Standardna vrtljiva plošča, velikost 2, s pritrdilnimi vijaki in utornimi maticami; brušeni rob za oporo; delitev v stopinjah

Lastnosti:

  • zunanji premer: 242 mm
  • Široka utor za napenjanje: 14 mm
  • Masa: 7,5kg
  • Premer navoja: M12
  • Velikost: 2/1
  • Višina: 30 mm
  • Obseg dobave: kos
  • Centrirni premer: 28 mm