Placă rotativă standard, Mărime 2, cu șuruburi de fixare și piulițe de blocare

Cod articol.: 082441
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 082441
EAN / GTIN 4019208189277
Număr producător 082441
L-Număr L30300 76
Producător/responsabil Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descriere

Descriere:

Mai multe informații:

  • Placă rotativă standard, dimensiunea 2, cu șuruburi de fixare și piulițe de blocare Margine de sprijin șlefuită, gradare

Caracteristică:

  • Diametru exterior: 242 mm
  • Fanta de prindere lată: 14 mm
  • Greutate: 7,5kg
  • Diametrul filetului: M12
  • Dimensiuni: 2 / 1
  • Înălţime: 30 mm
  • Domeniul de aplicare a livrării: bucată
  • Diametru de centrare: 28 mm