• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standard-Drehplatte, Größe 2, mit Befestigungsschrauben und Nutensteinen

Artikel-Nr.: 082441
Preis pro 1 Stück
Netto: 331,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 082441
EAN / GTIN 4019208189277
Herstellernummer 082441
L-Nummer L30300 76
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

Weitere Infos:

  • Standard-Drehplatte, Größe 2, mit Befestigungsschrauben und Nutensteinen Geschliffener Auflagerand, Gradeinteilung

Merkmal:

  • Aussendurchmesser: 242 mm
  • Breite Spannschlitz: 14 mm
  • Gewicht: 7.5 kg
  • Gewindedurchmesser: M12
  • Größe: 2 / 1
  • Höhe: 30 mm
  • Lieferumfang: Stück
  • Zentrierdurchmesser: 28 mm

Services & Produktberater
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb