Placa giratoria estándar, Tamaño 2, con tornillos de fijación y tuercas de ranura

Número de artículo: 082441
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 082441
EAN / GTIN 4019208189277
Número del fabricante 082441
Número L L30300 76
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

Más información:

  • Placa giratoria estándar, tamaño 2, con tornillos de fijación y tuercas de ranura. Borde de apoyo rectificado, graduación

Característica:

  • Diámetro exterior: 242 mm
  • Ancho de la ranura de sujeción: 14 mm
  • Peso: 7,5 kg
  • Diámetro de la rosca: M12
  • Tamaño: 2 / 1
  • Altura: 30 mm
  • Contenido: Unidad
  • Diámetro de centrado: 28 mm