• Szanowni Klienci, wysyłki wielkogabarytowe realizujemy do 19 grudnia (wznowienie 07.01.26), a pozostałe do 23 grudnia (wznowienie 02.01.26). Życzymy radosnych Świąt i pomyślnego Nowego Roku!
    • Nie można zamówić produktu ze względu na brakujące ceny.

Kosz wsadowy Select, Typ: 6

Nr art.: 082101 6

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

długość kosza wsadowego 255 mm
Szerokość kosza wsadowego 115 mm
wysokość kosza wsadowego 75 mm
pojemność kosza wsadowego 6 l
Nośność maksymalna 5 kg
Rodzaj produktu Kosz wsadowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Ze stali nierdzewnej (nr 1.4301) oraz z uchwytami z powłoką Rilsan.

Pasuje do:

Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia nr 082000 rozmiar 6 i nr 082003 rozmiar 6, urządzenie do płukania nr 082004 rozmiar M, L i XL.