Zamjenska košarica Select, Tip: 6

Artikl br.: 082101 6
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
9 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina košare za umetanje 255 mm
Širina košare za umetanje 115 mm
Visina košare za umetanje 75 mm
Zapremnina košare za umetanje 6 l
maksimalna nosivost 5 kg
Vrsta proizvoda Zamjenska košarica

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Proizvođač/odgovorna osoba Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Izvedba:

Od nehrđajućeg čelika (br. art. 1.4301) i s ručkama premazanim Rilsanom.

Odgovara:

Ultrazvučni uređaj za čišćenje br. 082000 vel. 6 i br. 082003 vel. 6, uređaj za ispiranje br. 082004 vel. M, L i XL.