Coş de utilizare Select, Tip: 6

Cod articol.: 082101 6
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
21 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Select
Tip produs Coş de utilizare
Volum 6 l
Material coș Metal
Capacitate portantă max. 5 kg
Lungime 255 mm
Lăţime 115 mm
Înălţime 75 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Fabricat din oțel inoxidabil (Cod W 1.4301) și cu mânere acoperite cu Rilsan.

Adaptat pentru:

Aparat de curăţat cu ultrasunete cod 082000 tip 6 și cod 082003 tip 6, dispozitiv de spălare cod 082004 tip M, L și XL.