Panier Select, Type: 6

Réf.: 082101 6
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
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Select
Type de produit Panier
Capacité 6 l
Matériau panier Métal
Capacité de charge max. 5 kg
Longueur 255 mm
Largeur 115 mm
Hauteur 75 mm

Identification et classification

Référence article 082101 6
EAN / GTIN 4250004100046
Fabricant/personne responsable Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Description

Exécution:

En acier inoxydable (1.4301) et avec poignées revêtues de Rilsan.

Adapté(s) pour:

Appareils de nettoyage à ultrasons 082000 réf. 6 et 082003 réf. 6, appareil de rinçage 082004 réf. M, L et XL.