{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 300 W | |
| Napięcie znamionowe | 220 V; 240 V | |
| Seria | Elmasonic Easy | |
| Oznaczenie producenta | Elmasonic Easy 30L | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Moc grzewcza | 1 200 W | |
| Długość kosza wsadowego | 450 mm | |
| Szerokość kosza wsadowego | 255 mm | |
| Długość pojemnika do czyszczenia | 475 mm | |
| Szerokość pojemnika do czyszczenia | 270 mm | |
| Wysokość pojemnika do czyszczenia | 195 mm | |
| Wielkość nominalna | 22 l | |
| Długość L | 575 mm | |
| Szerokość | 375 mm | |
| Wysokość | 330 mm | |
| Materiał obudowy | stal stopowa | |
| Maks. pojemność | 27,5 l | |
| Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia | |
| Masa | 11 kg |
| Numer artykułu | 082003 30 | |
| EAN / GTIN | 4250004100725 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |