{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| Effektforbrug |
300 W
|
|
| Nominel spænding |
220 V; 240 V
|
|
| Serie |
Elmasonic Easy
|
|
| Producentbetegnelse |
Elmasonic Easy 30L
|
|
| Varmeeffekt |
1.200 W
|
|
| Længde, indsætningskar |
450 mm
|
|
| Bredde, indsætningskar |
255 mm
|
|
| Længde, rengøringskumme |
475 mm
|
|
| Bredde, rengøringskumme |
270 mm
|
|
| Højde, rengøringskumme |
195 mm
|
|
| Nominelt indhold |
22 l
|
|
| Længde L |
575 mm
|
|
| Bredde |
375 mm
|
|
| Højde |
330 mm
|
|
| Materiale, hus |
specialstål
|
|
| Kapacitet maks. |
27,5 l
|
|
| Energiforsyning |
med kabel
|
|
| Produkttype |
ultralydsrenser
|
|
| Vægt |
11 kg
|
| Artikelnummer | 082003 30 | |
| EAN/GTIN | 4250004100725 | |
| Producent/ansvarlig person | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |