{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Pobór mocy | 200 W | |
| Napięcie znamionowe | 220 V; 240 V | |
| Seria | Elmasonic Easy | |
| Oznaczenie producenta | Elmasonic Easy 12L | |
| zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Moc grzewcza | 800 W | |
| Długość kosza wsadowego | 250 mm | |
| Szerokość kosza wsadowego | 195 mm | |
| Długość pojemnika do czyszczenia | 275 mm | |
| Szerokość pojemnika do czyszczenia | 215 mm | |
| Wysokość pojemnika do czyszczenia | 195 mm | |
| Wielkość nominalna | 10 l | |
| Długość L | 380 mm | |
| Szerokość | 315 mm | |
| Wysokość | 280 mm | |
| Materiał obudowy | stal stopowa | |
| Maks. pojemność | 12,9 l | |
| Rodzaj produktu | Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia | |
| Masa | 7,5 kg |
| Numer artykułu | 082003 12 | |
| EAN / GTIN | 4250004100701 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com |