Aparat de curăţat cu ultrasunete Elmasonic Easy, Tip: 30

Cod articol.: 082003 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
3 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Putere absorbită 300 W
Tensiune nominală 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Easy
Denumirea producătorului Elmasonic Easy 30L
Alimentare cu energie Alimentat de la reţea
Putere de încălzire 1.200 W
Lungime coş de utilizare 450 mm
Lăţimea coşului de utilizare 255 mm
Lungime cuvă de curăţare 475 mm
Lăţimea cuvei de curăţare 270 mm
Înălţime cuvă de curăţare 195 mm
Conținut indicat 22 l
Lungime L 575 mm
Lăţime 375 mm
Înălţime 330 mm
Materialul carcasei oţel superior
Capacitate max. 27,5 l
Tip produs Aparat de curăţat cu ultrasunete
Greutate 11 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 082003 30
EAN / GTIN 4250004100725
Producător/responsabil Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descriere

Execuţie:

Pentru îndepărtarea uleiurilor, grăsimilor, produse de șlefuire și lustruire, resturilor de vopsea, agenților de curgere, straturilor de oxizi, cocsificărilor, arsurilor de pe aproape toate suprafețele, chiar și din zonele greu accesibile, protejând foarte bine elementele care trebuie curățate. A se folosi lichid de curăţare special, puternic în funcţie de murdărie şi substanţa activă. Piesa supusă curăţării trebuie să fie înconjurată complet de lichidul de curăţare.
Performante și orientate către începători - acestea sunt dispozitivele de curățare cu ultrasunete din seria Elmasonic Easy.
  • 2 moduri de ultrasunete.
  • Temperatura poate fi reglată în trepte de 5 °C.
  • Selector electronic și afișaj LED pentru toate stările de funcționare.
  • Feedback sonor și vizual privind starea de funcționare.
  • Tub din oțel inoxidabil tras.

Funcţionare:

IP20: Protecţie la introducerea de corpuri străine cu ⌀ < 12 mm, dar trebuie evitată totuşi atingerea; nu prezintă niciun fel de protecţie la apă.

Livrare:

Fără coș.

Notă:

Produse de curățare cu ultrasunete și substanţe de protecţie anticorozivă pot fi găsite la codurile 088015 – 088019.
Coșul de utilizare potrivit găsiţi la codul 082101.