Ultrasoon reinigingsapparaat Elmasonic Easy, Type: 30

Artikelnummer: 082003 30
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
4 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Wattage 300 W
Nominale spanning 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Easy
Artikelomschrijving producent Elmasonic Easy 30L
Energievoorziening netvoeding
Verwarmingsvermogen 1.200 W
Lengte inzetkorf 450 mm
Breedte inzetkorf 255 mm
Lengte reinigingsbak 475 mm
Breedte reinigingsbak 270 mm
Hoogte reinigingsbak 195 mm
Nominale inhoud 22 l
Lengte L 575 mm
Breedte 375 mm
Hoogte 330 mm
Materiaal behuizing edelstaal
Inhoud 27,5 l
Producttype ultrasoon reinigingsapparaat
Gewicht 11 kg

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 082003 30
EAN/GTIN 4250004100725
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Omschrijving

Uitvoering:

Voor het verwijderen van oliën, vetten, slijp- en polijstmiddelen, verfresten, vloeimiddelen, oxidelagen, cokesaanslag, ijzerslag op nagenoeg alle oppervlakken, ook op moeilijk toegankelijke plekken, waarbij het te reinigen materiaal wordt ontzien. Speciale krachtreinigers afhankelijk van de verontreiniging en het materiaal gebruiken. Het te reinigen onderdeel moet volledig worden omgeven door de reinigingsvloeistof.
Krachtig en gericht op de basis - dat zijn de ultrasone reinigingsapparaten van de Elmasonic Easy-serie.
  • 2 ultrasoonmodi.
  • De temperatuur kan worden ingesteld in stappen van 5 °C.
  • Elektronische keuzeschakelaar en led-weergave van alle bedrijfstoestanden.
  • Akoestische en visuele feedback over de bedrijfstoestand.
  • Kuip van getrokken edelstaal.

Functie:

IP20: Er is bescherming tegen het binnendringen van vreemde deeltjes met ⌀< 12 mm, maar aanraking moet worden voorkomen. Bovendien is er geen bescherming tegen water.

Levering:

Zonder inzetkorf.

Tip:

Ultrasone reinigingsmiddelen en corrosiebeschermingsmiddelen zijn te vinden onder nr. 088015 – nr. 088019.
De geschikte inzetkorf is te vinden onder nr. 082101.

Downloads en documenten

Geschikte producten