Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia Elmasonic Easy, Typ: 3

Nr art.: 082003 3
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
14 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Pobór mocy 80 W
Napięcie znamionowe 220 V; 240 V
Seria Elmasonic Easy
Oznaczenie producenta Elmasonic Easy 3L
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Moc grzewcza 200 W
Długość kosza wsadowego 195 mm
Szerokość kosza wsadowego 105 mm
Długość pojemnika do czyszczenia 220 mm
Szerokość pojemnika do czyszczenia 120 mm
Wysokość pojemnika do czyszczenia 95 mm
Wielkość nominalna 1,2 l
Długość L 305 mm
Szerokość 190 mm
Wysokość 230 mm
Materiał obudowy stal stopowa
Maks. pojemność 3 l
Rodzaj produktu Ultradźwiękowe urządzenie do czyszczenia
Masa 3,3 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 082003 3
EAN / GTIN 4250004100664
Producent/osoba odpowiedzialna Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Opis

Wykonanie:

Do usuwania olejów, smarów, środków używanych do szlifowania i polerowania, resztek farby, topników, warstw tlenków, nagaru, zgorzeliny na prawie wszystkich powierzchniach, również w trudno dostępnych miejscach, bez naruszenia czyszczonego przedmiotu. Zależnie od rodzaju zanieczyszczenia i substancji czynnej używać specjalnych, silnie działających środków czyszczących. Czyszczony przedmiot musi być całkowicie zanurzony w cieczy czyszczącej.
Wydajne i ukierunkowane na początkujących – ultradźwiękowe urządzenia do czyszczenia z serii Elmasonic Select.
  • 2 trybów ultradźwiękowych.
  • Temperaturę można regulować w odstępach co 5°C.
  • Elektroniczny przełącznik wyboru i wskaźnik LED wszystkich stanów roboczych.
  • Dźwiękowy i wizualny komunikat zwrotny o stanie roboczym.
  • Wanna z ciągnionej stali nierdzewnej.

Funkcja:

IP20: Ochrona przed wnikaniem ciał obcych o ⌀< 12 mm, jednakże unikać dotykania; poza tym brak ochrony przed wodą.

W dostawie:

Bez kosza wsadowego.

Wskazówka:

Środki do czyszczenia ultradźwiękowego i środki antykorozyjne zob. nr 088015–088019.
Odpowiedni kosz wsadowy zob. nr 082101.