Vasca per pulizia a ultrasuoni Elmasonic Easy, Modello: 30

Codice art.: 082003 30
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Potenza assorbita 300 W
Tensione nominale 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Easy
Denominazione originale prodotto Elmasonic Easy 30L
Alimentazione Alimentazione di rete
Capacità di riscaldamento 1.200 W
Lunghezza cestello 450 mm
Larghezza cestello 255 mm
Lunghezza vaschetta di pulizia 475 mm
Larghezza vaschetta di pulizia 270 mm
Altezza vaschetta di pulizia 195 mm
Capacità nominale 22 l
Lunghezza L 575 mm
Larghezza 375 mm
Altezza 330 mm
Materiale corpo acciaio legato
Capienza max. 27,5 l
Tipo di prodotto Apparecchio per la pulizia a ultrasuoni
Peso 11 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 082003 30
EAN / GTIN 4250004100725
Produttore/persona responsabile Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Descrizione

Esecuzione:

Per rimuovere oli, grassi, abrasivi e lucidanti, residui di colore, fondenti, strati di ossido, cokefazioni, scorie su quasi tutte le superfici anche in punti difficilmente accessibili, garantendo la massima protezione dell’oggetto da pulire. Utilizzare specifici detergenti ad alta efficienza a seconda del tipo di sporcizia e di sostanza attiva presenti. La parte da pulire deve essere completamente immersa nel liquido pulente.
Prestazioni elevate e facilità di utilizzo per i principianti: sono queste le qualità che contraddistinguono gli apparecchi per la pulizia a ultrasuoni della serie Elmasonic Easy.
  • 2 modalità a ultrasuoni.
  • Temperatura impostabile a intervalli di 5 °C.
  • Selettore elettronico e visualizzazione a LED di tutti gli stati di esercizio.
  • Feedback acustico e visivo sullo stato di esercizio.
  • Vaschetta in acciaio legato trafilato.

Funzione:

IP20: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ < 12 mm; tuttavia, si consiglia di evitare il contatto. Nessuna protezione dall’acqua.

Fornitura:

Senza cestello.

Nota:

I detergenti per la pulizia a ultrasuoni e gli agenti anticorrosivi si trovano ai n. art. 088015 – n. art. 088019.
I cestelli adatti si trovano al n. art. 082101.