Ultraschallreinigungsgerät Elmasonic Easy, Typ: 30

Artikel-Nr.: 082003 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Leistungsaufnahme 300 W
Nennspannung 220 V; 240 V
Serie Elmasonic Easy
Herstellerbezeichnung Elmasonic Easy 30L
Energieversorgung Netzbetrieben
Heizleistung 1 200 W
Länge Einsatzkorb 450 mm
Breite Einsatzkorb 255 mm
Länge Reinigungsbecken 475 mm
Breite Reinigungsbecken 270 mm
Höhe Reinigungsbecken 195 mm
Nenninhalt 22 l
Länge L 575 mm
Breite 375 mm
Höhe 330 mm
Material Gehäuse Edelstahl
Fassungsvermögen max. 27,5 l
Produktart Ultraschallreinigungsgerät
Gewicht 11 kg

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 082003 30
EAN / GTIN 4250004100725
Hersteller/verantwortliche Person Elma Schmidbauer GmbH, Gottlieb-Daimler-Straße 17, 78224 SINGEN (HOHENTWIEL), Deutschland, www.elma-ultrasonic.com

Beschreibung

Ausführung:

Zum Entfernen von Ölen, Fetten, Schleif- und Poliermitteln, Farbresten, Flussmitteln, Oxidschichten, Verkokungen, Zunder auf nahezu allen Oberflächen, auch an schwer zugänglichen Stellen bei äußerster Schonung des Reinigungsgutes. Spezielle Kraftreiniger je nach Verschmutzung und Wirkstoff verwenden. Das zu reinigende Teil muss vollständig von Reinigungsflüssigkeit umgeben sein.
Leistungsstark und einsteigerorientiert - das sind die Ultraschallreinigungsgeräte der Serie Elmasonic Easy.
  • 2 Ultraschallmodi.
  • Temperatur in 5° C schritten einstellbar.
  • Elektronischer Wahlschalter und LED-Anzeige aller Betriebszustände.
  • Akustische und visuelle Rückmeldung über den Betriebszustand.
  • Wanne aus gezogenem Edelstahl.

Funktion:

IP20: Es besteht Schutz gegen Eindringen von Fremdkörpern mit ⌀ < 12 mm, jedoch sollte Berührung vermieden werden, außerdem besteht kein Schutz vor Wasser.

Lieferumfang:

Ohne Einsatzkorb.

Hinweis:

Ultraschall Reinigungsmittel sowie Korrosionsschutzmittel finden Sie unter Nr. 088015 – Nr. 088019.
Den passenden Einsatzkorb finden Sie unter Nr. 082101.