{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba dołączonych akumulatorów | 1 szt. | |
| Akumulator wymienny | nie | |
| Rodzaj akumulatora | Litowo-jonowe (Li-Ion) | |
| Napięcie akumulatorów | 3,7 V | |
| Pojemność akumulatora | 0,18 Ah | |
| Z możliwością ponownego naładowania | tak | |
| Stopień ochrony IP | IPX2 | |
| Bezstopniowe ściemnianie | nie | |
| Liczba stopni jasności | 2 | |
| Strumień światła min. ϕ | 20 lm | |
| Strumień światła maks. ϕ | 120 lm | |
| Min. czas świecenia | 1 h | |
| Maks. czas świecenia | 3,5 h | |
| Maks. zasięg światła | 30 m | |
| Zasilanie energią | Zasilanie akumulatorowe | |
| Kolor | Szare; Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Rodzaj produktu | Latarka | |
| Długość całkowita L | 52 mm | |
| Szerokość łącznie B | 25 mm | |
| Materiał | aluminium | |
| Masa całkowita | 20 g | |
| Rodzaj zamocowania | Haki | |
| Regulacja jasności | tak | |
| Rodzaj oświetlenia | LED |
| Numer artykułu | 081412 K4R | |
| EAN / GTIN | 4058205029117 | |
| Numer producenta | 502574 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |