{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Svetlobni tok | 80 lm | |
Svetlobni tok, stopnja 2 | 20 lm | |
Svetlobni tok Boost | 120 lm | |
Čas obratovanja | 1 h | |
Čas delovanja v 2. stopnji | 3,5 h | |
Napajanje | Akumulatorska | |
Vrsta akumulatorja | Li-ionski | |
Celotna dolžina | 52 mm | |
Celotna širina | 25 mm | |
Vrsta izdelka | Žepna svetilka |
Številka izdelka | 081412 K4R | |
EAN/GTIN | 4058205029117 | |
Številka proizvajalca | 502574 |