Přívěšek na klíče s LED svítilnou s akumulátorem, Typ: K4R

Artiklové číslo: 081412 K4R
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
68 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 1 ks
Vyměnitelný akumulátor ne
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 3,7 V
Kapacita akumulátoru 0,18 Ah
Nabíjecí ano
Typ krytí IP IPX2
Lze plynule stmívat ne
Počet světelných úrovní 2
Světelný tok min. ϕ 20 lm
Světelný tok max. ϕ 120 lm
Doba svícení min. 1 h
Doba svícení max. 3,5 h
Světelný rozsah max. 30 m
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Barva Šedá; Černá
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Kapesní svítilna
Celková délka L 52 mm
Šířka celkem B 25 mm
Materiál hliník
Hmotnost celkem 20 g
Typ upevnění Hák
Svítivost nastavitelná ano
Typ osvětlení LED

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081412 K4R
EAN / GTIN 4058205029117
Číslo výrobce 502574
Výrobce/odpovědná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Provedení:

Ultrakompaktní svítilna jako přívěsek na klíče ve 2 velikostech a výkonnostních třídách. Dobíjení pohodlně prostřednictvím integrovaného výklopného USB rozhraní. Otravné a překážející kabely jsou minulostí. Korpus z kartáčovaného hliníku dodává svítilně elegantní vzhled a sluší tak každému svazku klíčů.
  • Karabinka pro snadné upevnění.
  • Dodatečná funkce červeného světla pro použití za tmy.
  • Integrovaný akumulátor a indikace stavu nabíjení.
  • Praktické blokování chrání před neúmyslným zapnutím při přepravě.