Led-sleutelhangerlamp met accu, Type: K4R

Artikelnummer: 081412 K4R
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
27 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Lichtstroom 80 lm
Lichtstroom stand 2 20 lm
Lichtbundel boost 120 lm
Brandduur 1 h
Brandduur stand 2 3,5 h
Energievoorziening Accuvoeding
Accutype Lithium-ion
Totale lengte 52 mm
Totale breedte 25 mm
Producttype Zaklamp

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081412 K4R
EAN/GTIN 4058205029117
Nummer fabrikant 502574
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst compacte sleutelboslampen in 2 maten en prestatieklassen. Het opladen gebeurt comfortabel dankzij de geïntegreerde, uitklapbare USB-A-interface. Lastige en verdwenen kabels zijn verleden tijd. De behuizing van geborsteld aluminium geeft de lamp een verfijnde optiek, het ideale accessoire voor elke sleutelbos.
  • Karabijnhaak voor een eenvoudige bevestiging.
  • Extra roodlichtfunctie voor gebruik in het donker.
  • Geïntegreerde accu en weergave van ladingsniveau.
  • Praktische transportblokkering beschermt tegen onbedoeld inschakelen.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan