LED-avaimenperävalaisin ja akku K4R

Tuote nro.: 081412 K4R
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
23 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Valovirta 80 lm
Valovirta, porras 2 20 lm
Valovirran tehostin 120 lm
Valaisuaika 1 h
Valaisuaika porras 2 3,5 h
Energiansyöttö Akkukäyttöinen
Akkutyyppi Litium-ioni
Kokonaispituus 52 mm
Kokonaisleveys 25 mm
Tuotetyyppi Taskulamppu

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 081412 K4R
EAN / GTIN 4058205029117
Valmistajan numero 502574

Kuvaus

Malli:

Ultrakompaktit avaimenperävalaisimet, 2 kokoa ja teholuokkaa. Lataus tapahtuu mukavasti integroidun, avattavan USB-A-portin kautta. Häiritsevät ja hävinneet kaapelit kuuluvat menneisyyteen. Harjatusta alumiinista valmistettu kotelo antaa valaisimelle upean ulkonäön; ihanteellinen tarvike jokaiseen avaimenperään.
  • Karbiinikoukku helppoon kiinnitykseen.
  • Lisäksi punavalotoiminto pimeässä käyttöä varten.
  • Integroitu akku ja lataustilanäyttö.
  • Käytännöllinen kuljetusesto suojaa tahattomalta päällekytkennältä.