LED svetlo ako prívesok na kľúče, s akumulátorom, Typ: K4R

Č. pol.: 081412 K4R
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
27 kus/y s okamžitým dodaním

Vybrať variant a počet kusov

Typ Cena za 1 ks (vrát. DPH)

Dostupnosť

Pridať do zoznamu želaní

Zdieľať tento výrobok

alebo skopírujte nasledovný odkaz

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Svetelný tok 80 lm
Svetelný tok Úroveň 2 20 lm
Svetelný tok Boost 120 lm
Trvanie osvetlenia 1 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2 3,5 h
Zásobovanie energiou Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie Li-Ion
Celková dĺžka 52 mm
Celková šírka 25 mm
Druh produktu Vrecková lampa

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky 081412 K4R
EAN/GTIN 4058205029117
Číslo výrobcu 502574
Výrobca/zodpovedná osoba Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 SOLINGEN, Deutschland, www.ledlenser.com

Popis

Prevedenie:

Ultra kompaktné lampy na kľúčenky v 2 veľkostiach a výkonových triedach. Nabíjanie je jednoduché vďaka integrovanému, výklopnému rozhraniu USB-A. Otravné a stratené káble sú minulosťou. Kryt vyrobený z brúseného hliníka dodáva lampe elegantný vzhľad, ideálny doplnok pre každý zväzok kľúčov.
  • Hák karabíny pre jednoduché pripevnenie.
  • Prídavná funkcia červeného svetla pre použitie v tme.
  • Integrovaný indikátor akumulátora a nabíjacieho stojana.
  • Praktický transportný zámok chráni pred náhodným zapnutím.