{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Šviesos srautas | 80 lm | |
Šviesos srautas, 2 lygis | 20 lm | |
Šviesos srauto padidinimas | 120 lm | |
Švietimo trukmė | 1 h | |
Švietimo trukmė, 2 lygis | 3,5 h | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Bendras ilgis | 52 mm | |
Bendras plotis | 25 mm | |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius |
Produkto numeris | 081412 K4R | |
EAN / GTIN | 4058205029117 | |
Gamintojo numeris | 502574 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
LED raktų pakabukas-prožektorius su baterija, Koto dydis: K4R
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje
16,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 486 vnt. yra sandėlyje
28,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | Ličio jonai |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | Varomas akumuliatoriaus energija |
Bendras ilgis | 52 mm | 260 mm |
Švietimo trukmė | 1 h | 3 h |
Šviesos srautas | 80 lm | 300 lm |
Šviesos srautas, 2 lygis | 20 lm | 60 lm |
Produkto rūšis | Kišeninis prožektorius | Kišeninis prožektorius |