Lámpara LED de llavero con batería, Tamaño del mango: K4R

Número de artículo: 081412 K4R
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño del mango Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de baterías contenidas 1 ud.
Batería reemplazable no
Tipo batería Ion de litio (Li-Ion)
Tensión de batería 3,7 V
Capacidad de la batería 0,18 Ah
Recargable
Clase de protección IP: IPX2
Posibilidad de atenuación en continuo no
Número de niveles de luz 2
Flujo luminoso mín. ϕ 20 lm
Flujo luminoso máx. ϕ 120 lm
Tiempo de iluminación mín. 1 h
Tiempo de iluminación máx. 3,5 h
Rango de luz máx. 30 m
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Color gris; negro
Tipo de protección / clase de protección Grado de protección IP
Tipo de producto Linterna de bolsillo
Longitud total L 52 mm
Anchura total B 25 mm
Material aluminio
Peso total 20 g
Tipo de fijación Gancho
Luminosidad ajustable
Tipo de iluminación LED

Identificación y clasificación

Número de artículo 081412 K4R
EAN / GTIN 4058205029117
Número del fabricante 502574
Fabricante/responsable Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com

Descripción

Ejecución:

Lámparas de llavero ultracompactas en 2 tamaños y clases de potencia. La carga se realiza cómodamente a través de la interfaz USB-A integrada y desplegable. Ya no es necesario utilizar cables molestos y que se pueden perder. La carcasa de aluminio cepillado confiere a la lámpara una óptica elegante, el accesorio ideal para cualquier llavero.
  • Mosquetón para sujetarlo fácilmente.
  • Función de luz roja adicional para el uso en la oscuridad.
  • Batería integrada e indicador del estado de carga.
  • Práctico bloqueo de transporte que protege contra la conexión accidental.