{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Număr de acumulatoare incluse | 1 buc. | |
| Baterie înlocuibilă | nu | |
| Tip acumulator | Litiu-ion (Li-ion) | |
| Tensiunea acumulatorului | 3,7 V | |
| Capacitate acumulator | 0,18 Ah | |
| Reîncărcabilă | ja | |
| Clasă de protecție IP | IPX2 | |
| Reglabil la infinit | nein | |
| Numărul de niveluri de lumină | 2 | |
| Flux luminos min. ϕ | 20 lm | |
| Flux luminos max. ϕ | 120 lm | |
| Durată lumină min. | 1 h | |
| Durată lumină max. | 3,5 h | |
| Interval luminos max. | 30 m | |
| Alimentare cu energie | Alimentat cu acumulator | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Tip de protecție / clasa de protecție | Gradul de protecție IP | |
| Tip produs | Lanternă de buzunar | |
| Lungimea totală L | 52 mm | |
| Lăţime totală B | 25 mm | |
| Material | aluminiu | |
| Greutate totală | 20 g | |
| Tip de fixare | Cârlig | |
| Luminozitate reglabilă | ja | |
| Tipul de iluminare | LED |
| Cod articol | 081412 K4R | |
| EAN / GTIN | 4058205029117 | |
| Număr producător | 502574 | |
| Producător/responsabil | Ledlenser GmbH & Co. KG, Kronenstraße 5-7, 42699 Solingen, Deutschland, www.ledlenser.com |