LED nyckelkringlampa med batteri K4R

Article no.: 081412 K4R
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
23 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

ljusflöde 80 lm
Ljusflöde steg 2 20 lm
Ljusflöde-boost 120 lm
brinntid 1 h
Brinntid steg 2 3,5 h
Energiförsörjning Batteridriven
Batterityp Litiumjon
totallängd 52 mm
total bredd 25 mm
Produktslag Ficklampa

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 081412 K4R
EAN / GTIN 4058205029117
Manufacturer number 502574

Beskrivelse

Utförande:

Ultrakompakta nyckelknipplampor 2 storlekar och ledningsklasser. Laddningen sker bekvämt via det inbyggda utfällbara USB-A-gränssnittet. Krångliga och borttappade kablar tillhör det förgångna. Höljet av borstad aluminium ger lampan ett sobert utseende, den idealiska accessoaren för varje nyckelknippa.
  • Enkel fastsättning med karbinhake.
  • Extra rödljusfunktion för användning i mörker.
  • Inbyggt batteri och laddnivåindikator.
  • Praktisk transportspärr som skyddar mot oavsiktlig start.