Reflektor LED z funkcją ściemniania CONNECT, Typ: NOVA-2

Nr art.: 081232 NOVA-2
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 30

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

stopień ochrony IP IP 30
Strumień światła 200 lm - 2 000 lm
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Liczba dołączonych akumulatorów 0
rodzaj akumulatora litowo-jonowy
Napięcie akumulatorów 12 V; 18 V
długość całkowita 163 mm
Szerokość całkowita 63 mm
wys. całkowita 163 mm
Rodzaj produktu Reflektory

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081232 NOVA-2
EAN / GTIN 5708997006719
Numer producenta 03.6100C
Producent/osoba odpowiedzialna SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Opis

Provedení:

Pracovní svítilny Scangrip® CONNECT jsou založeny na systému CAS a jsou navíc kompatibilní s 18 V akumulátory všech předních výrobců elektrického nářadí.
Výkonný akumulátorový LED zářič s funkcí stmívání. Kryt z hliníkového vstřikovaného odlitku je extrémně robustní a
odolný vůči silným nárazům, rázům a vibracím. Pro použití s CAS 12 V a 18 V
Akumulátory, akumulátory 18 V předních výrobců elektrického nářadí nebo přímé připojení k systému napájení SCANGRIP®

Funkce:

IP30: Je dána ochrana proti vnikání cizích těles s ⌀ >2,5 mm, avšak měl by být udržován odstup od nástrojů a drátů, není dána ochrana před vodou.

Rozsah dodávky:

Svítidla jsou dodávána bez akumulátoru a nabíječky.

Poznámka:

Vhodné akumulátory, nabíječky a síťové zdroje pro kabelové napájení najdete pod č. 073870 – č. 073890 a č. 081249.