• Poslední šance! K dispozici je pouze několik položek a již brzy nebude součástí našeho sortimentu.

Alternativa k tomuto produktu:

Akumulátorová nabíječka, Typ: ASC55

Artiklové číslo: 073890 ASC55
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet, 1
Výkon max. 55 W
Indikátor úrovně nabití Světelný symbol
Označení výrobce ASC55
Druh produktu Nabíječka
Výstupní výkon 55 W
Rozsah napětí min. 12 V
Rozsah napětí max. 36 V
Hmotnost 0,582 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073890 ASC55
EAN / GTIN 4007430215833
Číslo výrobce 627044000
Výrobce/odpovědná osoba Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Popis

Provedení:

Nabíječka pro akumulátorové bloky posuvných sedadel všech napěťových tříd (12 – 36 V). Patentovaná „VZDUCHEM CHLAZENÁ“ nabíjecí technologie pro krátké doby nabíjení ochlazením akumulátorového bloku zdroje během nabíjení.
Univerzální nabíječka s výstupním výkonem 55 wattů.

Výhoda:

100% kompatibilita akumulátorů – nyní také od jiných výrobců.
Všechna zařízení s napětím 18 V a akumulátorové bloky od partnerů CAS jsou 100% vzájemně kompatibilní. CAS je zkratka pro systém „Cordless Alliance System“.