Síťový napáječ 100–240 V Schuko, Typ: POWER-C

Artiklové číslo: 081249 POWER-C
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
20 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Výkon max. 90 W
Označení výrobce Netzteil 100-240V Schuko, Typ: POWER-C
Druh produktu Síťový napáječ
Rozsah napětí min. 100 V
Rozsah napětí max. 240 V
Délka kabelu 5 000 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 081249 POWER-C
EAN / GTIN 5708997006795
Číslo výrobce 03.6123C
Výrobce/odpovědná osoba SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 Svendborg, Danmark, www.scangrip.com

Popis

Provedení:

Napájení pro síťový provoz všech svítilen a zářičů SCANGRIP® CONNECT. Namísto akumulátoru je síťový napáječ nasunut na svítilnu, což umožňuje kabelový provoz bez časového omezení.