Gniazdo wtykowe stołowe 4-krotny, liczba gniazd wtykowych: 4

Nr art.: 081121 4
Nowy produkt
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
133 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba gniazd wtykowych Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Długość przewodu 1,8 m
Klasa przewodu H05VV-F
Rodzaj przewodu 3G1,5
zasilanie energią Zasilanie sieciowe
Kolor Szare; Białe
Długość kabla 1,8 m
Gniazdo, typ F
Prąd ładowania 2,1 A
Liczba, Złącze USB 2
Rodzaj produktu Listwa z gniazdami wtykowymi
Obszar zastosowania pomieszczenia
Szerokość korpusu 125 mm
Głębokość obudowy 105 mm
Wysokość korpusu 115 mm
Materiał kabla polichlorek winylu (PCW)
Typ połączenia Gniazdo; Złącze USB

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 081121 4
EAN / GTIN 4007123648252
Producent/osoba odpowiedzialna Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Opis

Wykonanie:

Gniazdo wtykowe stołowe z 2 gniazdami do ładowania przez USB 2.0 i 2 gniazda wtykowe stołowe. Prąd ładowania 2100 mA do szybkiego ładowania.

Wskazówka:

Wtyczki adapterowe ze stykiem ochronnym 250V / 16A umożliwiające łączenie wtyczek ze stykiem ochronnym z gniazdami wtykowymi innych systemów europejskich są dostępne w naszym sklepie internetowym pod nr 081172 oraz nr 081174.