Priză de masă 4×, Număr de prize: 4

Cod articol.: 081121 4
Produs nou
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
116 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de prize Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea cablului
1,8 m
Clasa cablului
H05VV-F
Structura cablului
3G1,5
Alimentare cu energie
Alimentat de la reţea
Culoarea
gri; alb
Lungimea cablurilor
1,8 m
Tip priză
F
Curent de încărcare
2,1 A
Număr, Interfaţă USB
2
Tip produs
Prelungitor
Domeniul de aplicare
interior
Lăţime carcasă
125 mm
Adâncime carcasă
105 mm
înălţime carcasă
115 mm
Materialul cablului
clorură de polivinil (PVC)
Tipul conexiunii
Priză; Interfaţă USB

Identificare și clasificare

Cod articol 081121 4
EAN / GTIN 4007123648252
Producător/responsabil Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Descriere

Execuţie:

Priză de masă cu 2 bucăți prize de încărcare 2.0-USB și 2 prize de masă. Curent de încărcare de 2100 mA pentru încărcare rapidă.

Notă:

Ştecăr adaptor cu contact de protecţie 250V/ 16A pentru conectarea ştecărelor cu contact de protecţie la sisteme europene speciale de ştecăre, găsiţi în magazinul online la Cod 081172 şi Cod 081174.