{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Typ wtyczki wejściowej | F | |
| Dla krajów | Zjednoczone Królestwo | |
| Napięcie znamionowe | 250 V | |
| Stopień ochrony IP | IP20 | |
| Zasilanie energią | Zasilanie sieciowe | |
| Kolor | Czarny | |
| Stopień ochrony / klasa ochrony | Stopień ochrony IP | |
| Gniazdo, typ | G | |
| Liczba, Gniazdo | 1 | |
| Napięcie znamionowe, Gniazdo | 250 V | |
| Prąd znamionowy, Gniazdo | 13 A | |
| Rodzaj produktu | Adapter do gniazdka | |
| Obszar zastosowania | pomieszczenia | |
| Właściwości | Z zabezpieczeniem przed dziećmi | |
| Materiał obudowy | z tworzywa sztucznego | |
| Typ przyłącza | Gniazdo |
| Numer artykułu | 081174 GB | |
| EAN / GTIN | 4007123189717 | |
| Numer producenta | 1508533 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |