{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Délka kabelu | 1,8 m | |
| Třída kabelu | H05VV-F | |
| Konstrukce kabelu | 3G1,5 | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Barva | Šedá; Bílá | |
| Délka kabelu | 1,8 m | |
| Zásuvka typ | F | |
| Nabíjecí proud | 2,1 A | |
| Počet, USB rozhraní | 2 | |
| Druh produktu | Zásuvková lišta | |
| Rozsah použití | vnitřní oblast | |
| Šířka pouzdra | 125 mm | |
| Hloubka pouzdra | 105 mm | |
| Výška korpusu | 115 mm | |
| Materiál kabelu | polyvinylchlorid (PVC) | |
| Typ připojení | Zásuvka; USB rozhraní |
| Katalogové číslo | 081121 4 | |
| EAN / GTIN | 4007123648252 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |