{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Longitud de cable | 1,8 m | |
| Clase de cable | H05VV-F | |
| Estructura de cable | 3G1,5 | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
| Color | gris; blanco | |
| Longitud cable | 1,8 m | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| Corriente de carga | 2,1 A | |
| Cantidad, Interfaz USB | 2 | |
| Tipo de producto | Regleta de enchufes | |
| Intervalo de aplicación | interior | |
| Anchura carcasa | 125 mm | |
| Profundidad carcasa | 105 mm | |
| Altura carcasa | 115 mm | |
| Material cable | policloruro de vinilo (PVC) | |
| Tipo de conexión | Toma de corriente; Interfaz USB |
| Número de artículo | 081121 4 | |
| EAN / GTIN | 4007123648252 | |
| Fabricante/responsable | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |