Tafelcontactdoos 4-voudig, Aantal stopcontacten: 4

Artikelnummer: 081121 4
Nieuw product.
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Nalevering, niet op voorraad
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal stopcontacten Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aansluiting: USB-interface

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal contactdozen 4
Breedte 105 mm
Hoogte 115 mm
Lengte doos 125 mm
Kabelopbouw 3G1,5
Kabelklasse H05VV-F
Kabellengte 1,8 m
Aansluiting USB-interface
Producttype Tafelcontactdoos

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 081121 4
EAN/GTIN 4007123648252
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de

Omschrijving

Uitvoering:

Tafelcontactdoos met 2 2.0-USB-laadaansluitingen en 2 tafelcontactdozen. Laadstroom van 2100 mA voor snel opladen.

Tip:

Geaarde adapterstekker 250V/16A voor de verbinding van geaarde stekkers met afwijkende Europese stekkersystemen vindt u in de onlineshop onder nr. 081172 en nr. 081174.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan