{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Ingresso per tipo di connettore | F | |
| Per i paesi | Austria; Belgio; Francia; Germania; Paesi Bassi; Polonia; Portogallo; Repubblica Ceca; Spagna | |
| Lunghezza cavo | 1,8 m | |
| Classe del cavo | H05VV-F | |
| Struttura del cavo | 3G1,5 | |
| Tensione di rete | 250 V | |
| Alimentazione | Alimentazione di rete | |
| Colore | bianco | |
| Lunghezza cavo | 1,8 m | |
| Modello di presa | F | |
| Numero, Presa di corrente | 4 | |
| Tensione nominale, Presa di corrente | 250 V | |
| Corrente nominale, Presa di corrente | 16 A | |
| Corrente di carica | 2.100 A | |
| Numero, Interfaccia USB | 2 | |
| Tipo di prodotto | Ciabatta | |
| Campo di applicazione | campo interno | |
| Caratteristiche | Protezione per bambini integrata; Con isolamento di protezione | |
| Materiale corpo | plastica | |
| Larghezza alloggiamento | 105 mm | |
| Profondità alloggiamento | 160 mm | |
| Altezza alloggiamento | 115 mm | |
| Materiale del cavo | cloruro di polivinile (PVC) | |
| Tipo di collegamento | Presa di corrente; Interfaccia USB |
| Codice articolo | 081121 4 | |
| EAN / GTIN | 4007123648252 | |
| Produttore/persona responsabile | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Deutschland, www.brennenstuhl.de |