Stalinis elektros lizdas 4 lizdų, Elektros lizdų skaičius: 4

Prekės Nr.: 081121 4
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
188 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Elektros lizdų skaičius Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Įvesties kištuko tipas F
Tinka šalims Austrija; Belgija; Ispanija; Lenkija; Nyderlandai; Portugalija; Prancūzija; Vokietija; Čekija
Laido ilgis 1,8 m
Kabelio klasė H05VV-F
Kabelio sandara 3G1,5
Tinklo įtampa 250 V
Maitinimas maitinimas iš el. tinklo
Spalva baltas
Kabelio ilgis 1,8 m
Kištuko tipas F
Skaičius, kištukas 4
Vardinė įtampa, kištukas 250 V
Vardinė srovė, kištukas 16 A
Įkrovimo srovė 2 100 A
Skaičius, USB sąsaja 2
Produkto rūšis elektros lizdų ilgintuvas
Paskirtis vidus
Savybės integruota apsauga nuo vaikų; izoliuot.
Korpuso medžiaga iš plastiko
Korpuso plotis 105 mm
Korpuso gylis 160 mm
Korpuso aukštis 115 mm
Kabelio medžiaga polivinilchloridas (PVC)
Jungties tipas kištukas; USB sąsaja

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 081121 4
EAN / GTIN 4007123648252
Gamintojas / atsakingas asmuo Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 Tübingen, Germany, www.brennenstuhl.de

Aprašymas

Modelis:

Stalinis kištukinis lizdas su 2 vnt. 2.0-USB įkrovimo lizdais ir 2 staliniais kištukiniais lizdais. Įkrovimo srovė 2100 mA greitam įkrovimui.

Pastaba:

Apsauginius kištukinius adapterius 250V / 16A, skirtus įžeminimo kontaktų kištukams sujungti su skirtingomis Europos kištukų sistemomis, galite rasti internetinėje parduotuvėje numeriais 081172 ir 081174.