{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Número de tomadas | 4 | |
| Largura | 105 mm | |
| Altura | 115 mm | |
| Comprimento da régua | 125 mm | |
| Estrutura do cabo | 3G1,5 | |
| Classe do cabo | H05VV-F | |
| Comprimento do cabo | 1,8 m | |
| Interface | Interface USB | |
| Tipo de produto | Régua de tomadas |
| Número do artigo | 081121 4 | |
| EAN/GTIN | 4007123648252 | |
| Fabricante/responsável | Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG, Seestraße 1-3, 72074 TÜBINGEN, Deutschland, www.brennenstuhl.de |