Uchwyt M-Drill, Chwyt: MK2

Nr art.: 080750 MK2
Rabat
1 109,97 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
17 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Chwyt Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

do tulejek zaciskowych ER 25
zakres mocowania 1 mm - 16 mm
wymiar A długości wysięgu 76 mm
⌀ zewn. D 42 mm
Zamienne nakrętki mocujące ER 25
Klucze mocujące ER 25
Rodzaj produktu Uchwyt z tuleją zaciskową

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080750 MK2
EAN / GTIN 4069515008570
Numer producenta 080750 MK2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Obróbka otworów pod gwint w materiałach cienkościennych. Można stosować w wiertarkach CNC, NC i stołowych.
Standardowe lub długie; z kołnierzem lub bez kołnierza.
Oprawki do tulejek zaciskowych M-Drill są wyposażone w aluminiowy pierścień chłodzący z otworami, który umożliwia skuteczne odprowadzanie ciepła powstającego podczas wiercenia termicznego. W rezultacie ciepło nie jest doprowadzane do wrzeciona maszyny.

Pasuje do:

Tuleje zaciskowe ER HOLEX nr 308964.
Klucz mocujący ER nr 309680 25.
Gwintowniki bezwiórowe HOLEX nr 139130 lub nr 139180.