Gwintowniki maszynowe bezwiórowe HOLEX Pro Form z rowkami smarnymi 6HX, TiN, M: M2

Nr art.: 139180 M2
Rabat
150,03 PLN
Cena za 1 Sztuka
Cena obowiązuje do 31 lip 2026
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
158 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

M Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • Rodzaj gwintu: M
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • Norma: DIN 2174
  • Norma na gwinty: DIN 13

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

wielkość gwintu M2
powłoka TiN
Rodzaj gwintu M
Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
Materiał ostrza HSS E PM
Norma DIN 2174
Norma na gwinty DIN 13
Klasa tolerancji ISO 2X 6HX
Kształt nakroju C
chwyt chwyt walcowy z h9
chłodzenie wewnętrzne nie
Zastosowanie przy rodzaju otworów do 3×D przy otworze nieprzelotowym; do 3×D przy otworze przelotowym
kierunek skrawania prawe
skok gwintu 0,4 mm
długość całkowita L 45 mm
⌀ chwytu Ds 2,8 mm
Chwyt kwadratowy □ 2,1 mm
Wartość zalecana ⌀ otworu pod gwint 1,85 mm
⌀ gwintu 2 mm
liczba rowków wiórowych 3
pierścień barwny żółty
Liczba ostrzy Z 3
głębokość gwintu 6 mm
Seria Pro Form
Rodzaj produktu Gwintowniki bezwiórowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 139180 M2
EAN / GTIN 4069515003452
Numer producenta 139180 M2
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
20
aluminium (dające krótki wiór)
N
20
Stal < 500 N/mm²
P
27
Stal < 750 N/mm²
P
25
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal INOX < 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
20
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

DIN 2174 (≈ DIN 371 ≤ M10; ≈ DIN 376M12). Z rowkami smarnymi - optymalne smarowanie również przy głębokich gwintach.
klasa dokładności: ISO 2X/6HX.
HOLEX Pro Form: Wydajny gwintownik bezwiórowy do zastosowania w szerokim spektrum materiałów.
  • Materiał skrawający HSS-E-PM dla wysokiej odporności na zużycie.
  • Zoptymalizowana powłoka TIN HIPIMS najnowszej generacji.