Urządzenie do pompowania opon Szybkozłącze, typ: BASIC

Nr art.: 080137 BASIC
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
63 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: BASIC
zasilanie energią Zastosowanie sprężonego powietrza
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego
Min. zakres pomiarowy 0 bar
Maks. zakres pomiarowy 12 bar
Średnica wyświetlacza 63 mm
Długość użytkowa węża 400 mm
Średnica nominalna min. 7,2 mm
Średnica nominalna maks. 7,2 mm
Materiał przyłącza stal
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Urządzenie do pompowania opon
Wąż w zestawie tak
Typ połączenia Złączki wtykowe

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 080137 BASIC
EAN / GTIN 4069515025003
Numer producenta 080137 BASIC
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Nieskalibrowane ręczne urządzenie do pompowania opon z manometrem o ⌀ 63 mm zabezpieczonym nakładką z tworzywa sztucznego. Ze stalową złączką wtykową do złącza NW 7,2

Warning:

Użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem
  • Urządzenia przeznaczone do użytku na publicznych stacjach paliw (o zakresie pomiarowym 0-4 i 0-10 bar) są dopuszczone do użytku i skalibrowane przez urząd legalizacyjny (plakietka kalibracyjna na tarczy manometru).
  • Ważność pierwszej kalibracji wynosi 2 lata.
  • Po upływie okresu kalibracji należy ponownie skalibrować urządzenie.
  • Produkt należy stosować jako ręczny przyrząd do pomiaru ciśnienia w oponach.

Niewłaściwe użytkowanie
  • Kierowanie ręcznego przyrządu do pomiaru ciśnienia w oponach na ludzkie ciało lub zwierzęta. Przekraczanie zalecanych wartości maksymalnych ciśnienia roboczego i maksymalnej wartości skali manometru. Stosowanie w obszarach roboczych maszyn podczas ich pracy. Używanie bez odpowiedniego sprzętu ochronnego. Używanie do celów innych niż przewidziane przez producenta. Niezatwierdzone modyfikacje lub uszkodzenia urządzenia.