Pistola gonfiaggio pneum. ad aria compr. testina di gonfiaggio, Modello: BASIC

Codice art.: 080137 BASIC
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
60 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: BASIC
Alimentazione Funzionamento ad aria compressa
Materiale corpo plastica
Campo di misura min. 0 bar
Campo di misura max. 12 bar
Diametro Display 63 mm
Lunghezza tubo utilizzabile 400 mm
Diametro nominale min. 7,2 mm
Diametro nominale max. 7,2 mm
Materiale attacco acciaio
Contenuto parte singola
Tipo di prodotto Pistola per gonfiaggio pneumatici
Tubo flessibile incluso sì
Tipo di collegamento Nippli a innesto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 080137 BASIC
EAN / GTIN 4069515025003
Codice del produttore 080137 BASIC
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Pistola per gonfiaggio pneumatico manuale non tarata con manometro ⌀ 63 mm, protetta da un puntale di plastica. Con innesto in acciaio per giunto DN 7,2.

Warning:

Uso previsto
  • Gli strumenti destinati all’uso nelle stazioni di servizio pubbliche (con intervallo di misura 0 - 4 bar e 0 - 10 bar) sono omologati e tarati dall’autorità di taratura (bollino di taratura sul quadrante del manometro).
  • La validità della taratura iniziale è di 2 anni.
  • Alla scadenza del periodo di taratura, ritarare l’apparecchio.
  • Il prodotto è da utilizzare come manometro per pneumatici.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Puntare il manometro per pneumatici contro il corpo umano o gli animali. Superare i valori massimi raccomandati per la pressione di esercizio e il valore massimo della scala del manometro. Utilizzare il manometro nelle aree di lavoro delle macchine durante il loro funzionamento. Utilizzare il manometro senza dispositivi di protezione adeguati. Utilizzare il manometro per scopi diversi da quelli previsti dal produttore. Apportare modifiche o alterazioni non autorizzate all’apparecchio.