Pistol cu aer comprimat pentru umflat anvelope cu conector cu clips, Tip: BASIC

Cod articol.: 080137 BASIC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
BASIC
La cerere
Livrare ulterioară
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 080137 BASIC
EAN / GTIN 4069515025003
Număr producător 080137 BASIC
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dispozitiv manual de umflat anvelope necalibrat cu manometru ⌀ 63 mm, protejat cu un capac din plastic. Cu niplu de înfişare din oţel, pentru cuplaj NW 7,2.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Aparatele destinate utilizării în stațiile de alimentare publice (cu domeniul de măsurare 0 - 4 bar și 0 - 10 bar) sunt omologate și calibrate de către autoritatea de calibrare (plăcuța de calibrare pe cadranul manometrului).
  • Valabilitatea calibrării inițiale este de 2 ani.
  • După expirarea termenului de calibrare, recalibrați aparatul.
  • Utilizați produsul ca manometru manual pentru umflarea anvelopelor.

Utilizare necorespunzătoare
  • Îndreptarea manometrului pentru umflarea anvelopelor către corpul uman sau animale Depășirea valorilor maxime recomandate pentru presiunea de funcționare și a valorii maxime a scalei manometrului Utilizarea în zone de lucru ale mașinilor în timpul funcționării acestora Utilizarea fără echipament de protecție potrivit Utilizarea în alte scopuri decât cele prevăzute de producător Modificări sau alterări neautorizate ale aparatului.