Pnevmatska naprava za polnjenje pnevmatik Momentni vtič, Tip: BASIC

Št. art.: 080137 BASIC
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
74 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Oznaka proizvajalca Druckluft-Reifenfüllgerät Momentstecker, Typ: BASIC
Napajanje na stisnjen zrak
Material ohišja umetne mase
Merilno območje min. 0 bar
Merilno območje maks. 12 bar
Premer zaslona 63 mm
Dolžina cevi, uporabna 400 mm
Nazivna širina min. 7,2 mm
Nazivna širina maks. 7,2 mm
Material priključka jeklo
Vsebina posamezni del
Vrsta izdelka naprava za polnjenje pnevmatik
Cev je vključena da
Vrsta priključka Vtični cuclji

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 080137 BASIC
EAN/GTIN 4069515025003
Številka proizvajalca 080137 BASIC
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Nekalibriran ročni polnilnik pnevmatik z manometrom ⌀ 63 mm, zaščiten s plastičnim pokrovčkom. Z jeklenim spojnim nastavkom za spojko NW 7,2.

Warning:

Namen uporabe
  • Naprave za uporabo na javnih bencinskih servisih (z merilnim območjem 0–4 bar in 0–10 bar) so odobrene in kalibrirane s strani organa za kalibriranje (ploščica kalibriranja na plošči manometra).
  • Prva kalibracija velja 2 leti.
  • Po izteku kalibracijskega obdobja napravo ponovno kalibrirajte.
  • Izdelek se uporablja kot ročni merilnik tlaka v pnevmatikah.

Napačna uporaba
  • Ročni merilnik tlaka v pnevmatikah se usmerja na človeško telo ali živali. Preseganje priporočenih najvišjih vrednosti za delovni tlak in najvišjo vrednost na lestvici manometra. Uporaba v delovnih območjih strojev med njihovim delovanjem. Uporaba brez ustrezne zaščitne opreme. Uporaba za namene, ki niso predvideni s strani proizvajalca. Neodobrene spremembe ali posegi v napravo.